

150.50 CHF/ Unitéhors TVA
162.69 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 150.50 CHF | - |
4+ | 129.50 CHF | 13.95% |
10+ | 113.50 CHF | 24.58% |
20+ | 101.50 CHF | 32.56% |
30+ | 94.50 CHF | 37.21% |
50+ | 92.00 CHF | 38.87% |
100+ | 88.80 CHF | 41.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 37.69 mm |
Diamètre du cordon | 3.53 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 222 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 8900 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 325 °C |