

131.00 CHF/ Unitéhors TVA
141.61 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 131.00 CHF | - |
4+ | 113.50 CHF | 13.36% |
10+ | 99.30 CHF | 24.20% |
20+ | 88.20 CHF | 32.67% |
30+ | 82.30 CHF | 37.18% |
50+ | 80.20 CHF | 38.78% |
100+ | 77.40 CHF | 40.92% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 37.47 mm |
Diamètre du cordon | 3 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 920 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 8900 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 325 °C |