

146.00 CHF/ Unitéhors TVA
157.83 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 146.00 CHF | - |
4+ | 125.50 CHF | 14.04% |
10+ | 110.50 CHF | 24.32% |
20+ | 98.40 CHF | 32.60% |
30+ | 91.90 CHF | 37.05% |
50+ | 89.50 CHF | 38.70% |
100+ | 86.30 CHF | 40.89% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 37.3 mm |
Diamètre du cordon | 3.6 mm |
Dimension selon French R | NF-R27 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 8900 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 325 °C |