

132.00 CHF/ Unitéhors TVA
142.69 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 132.00 CHF | - |
4+ | 113.00 CHF | 14.39% |
10+ | 98.70 CHF | 25.23% |
20+ | 87.90 CHF | 33.41% |
30+ | 82.00 CHF | 37.88% |
50+ | 79.90 CHF | 39.47% |
100+ | 77.10 CHF | 41.59% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 37.2 mm |
Diamètre du cordon | 3 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 8900 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 325 °C |