

2'838.00 CHF/ Unitéhors TVA
3'067.88 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 2'838.00 CHF | - |
4+ | 2'572.00 CHF | 9.37% |
10+ | 2'552.00 CHF | 10.08% |
20+ | 2'533.00 CHF | 10.75% |
30+ | 2'514.00 CHF | 11.42% |
50+ | 2'476.00 CHF | 12.76% |
100+ | 2'457.00 CHF | 13.42% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 367.67 mm |
Diamètre du cordon | 6.99 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 458 |
Dimension selon French R | NF-R86 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 8900 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 325 °C |