

127.00 CHF/ Unitéhors TVA
137.29 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 127.00 CHF | - |
4+ | 108.50 CHF | 14.57% |
10+ | 95.20 CHF | 25.04% |
20+ | 84.70 CHF | 33.31% |
30+ | 79.10 CHF | 37.72% |
50+ | 77.00 CHF | 39.37% |
100+ | 74.40 CHF | 41.42% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 36.3 mm |
Diamètre du cordon | 3 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 8900 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 325 °C |