

295.00 CHF/ Unitéhors TVA
318.90 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 295.00 CHF | - |
4+ | 252.50 CHF | 14.41% |
10+ | 221.50 CHF | 24.92% |
20+ | 199.50 CHF | 32.37% |
30+ | 186.00 CHF | 36.95% |
50+ | 181.00 CHF | 38.64% |
100+ | 174.50 CHF | 40.85% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 36.2 mm |
Diamètre du cordon | 5.7 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 8900 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 325 °C |