

104.50 CHF/ Unitéhors TVA
112.96 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 104.50 CHF | - |
4+ | 89.90 CHF | 13.97% |
10+ | 78.80 CHF | 24.59% |
20+ | 70.50 CHF | 32.54% |
30+ | 65.80 CHF | 37.03% |
50+ | 64.10 CHF | 38.66% |
100+ | 61.80 CHF | 40.86% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 36.17 mm |
Diamètre du cordon | 2.62 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 127 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 8900 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 325 °C |