

2'774.00 CHF/ Unitéhors TVA
2'998.69 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 2'774.00 CHF | - |
4+ | 2'514.00 CHF | 9.37% |
10+ | 2'494.00 CHF | 10.09% |
20+ | 2'475.00 CHF | 10.78% |
30+ | 2'456.00 CHF | 11.46% |
50+ | 2'419.00 CHF | 12.80% |
100+ | 2'401.00 CHF | 13.45% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 354.97 mm |
Diamètre du cordon | 6.99 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 457 |
Dimension selon French R | NF-R85 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 8900 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 325 °C |