

141.00 CHF/ Unitéhors TVA
152.42 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 16.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 141.00 CHF | - |
4+ | 121.00 CHF | 14.18% |
10+ | 106.00 CHF | 24.82% |
20+ | 94.70 CHF | 32.84% |
30+ | 88.40 CHF | 37.30% |
50+ | 86.10 CHF | 38.94% |
100+ | 83.10 CHF | 41.06% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 35.6 mm |
Diamètre du cordon | 3.6 mm |
Dimension selon French R | NF-R26 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 8900 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 325 °C |