

287.50 CHF/ Unitéhors TVA
310.79 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 287.50 CHF | - |
4+ | 245.50 CHF | 14.61% |
10+ | 215.00 CHF | 25.22% |
20+ | 191.00 CHF | 33.57% |
30+ | 178.00 CHF | 38.09% |
50+ | 173.50 CHF | 39.65% |
100+ | 168.00 CHF | 41.57% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 35.2 mm |
Diamètre du cordon | 5.7 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 8900 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 325 °C |