

123.50 CHF/ Unitéhors TVA
133.50 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 123.50 CHF | - |
4+ | 106.00 CHF | 14.17% |
10+ | 92.60 CHF | 25.02% |
20+ | 82.40 CHF | 33.28% |
30+ | 76.90 CHF | 37.73% |
50+ | 74.90 CHF | 39.35% |
100+ | 72.30 CHF | 41.46% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 35.2 mm |
Diamètre du cordon | 3 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 8900 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 325 °C |