

81.50 CHF/ Unitéhors TVA
88.10 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 16.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 81.50 CHF | - |
4+ | 69.90 CHF | 14.23% |
10+ | 61.30 CHF | 24.79% |
20+ | 54.90 CHF | 32.64% |
30+ | 51.30 CHF | 37.06% |
50+ | 50.00 CHF | 38.65% |
100+ | 48.10 CHF | 40.98% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 35.1 mm |
Diamètre du cordon | 1.6 mm |
Dimension selon BS4518 | BS4518-0351-16 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 8900 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 325 °C |