

161.50 CHF/ Unitéhors TVA
174.58 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 14.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 161.50 CHF | - |
4+ | 139.00 CHF | 13.93% |
10+ | 121.50 CHF | 24.77% |
20+ | 109.00 CHF | 32.51% |
30+ | 101.50 CHF | 37.15% |
50+ | 98.70 CHF | 38.89% |
100+ | 95.30 CHF | 40.99% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 34 mm |
Diamètre du cordon | 4 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 8900 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 325 °C |