

129.00 CHF/ Unitéhors TVA
139.45 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 129.00 CHF | - |
4+ | 111.00 CHF | 13.95% |
10+ | 97.20 CHF | 24.65% |
20+ | 87.00 CHF | 32.56% |
30+ | 81.20 CHF | 37.05% |
50+ | 79.10 CHF | 38.68% |
100+ | 76.30 CHF | 40.85% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 34 mm |
Diamètre du cordon | 3.5 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 8900 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 325 °C |