

2'647.00 CHF/ Unitéhors TVA
2'861.41 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 2'647.00 CHF | - |
4+ | 2'399.00 CHF | 9.37% |
10+ | 2'380.00 CHF | 10.09% |
20+ | 2'362.00 CHF | 10.77% |
30+ | 2'344.00 CHF | 11.45% |
50+ | 2'308.00 CHF | 12.81% |
100+ | 2'291.00 CHF | 13.45% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 342.27 mm |
Diamètre du cordon | 6.99 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 456 |
Dimension selon French R | NF-R84 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 8900 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 325 °C |