

120.00 CHF/ Unitéhors TVA
129.72 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 120.00 CHF | - |
4+ | 102.50 CHF | 14.58% |
10+ | 89.90 CHF | 25.08% |
20+ | 80.00 CHF | 33.33% |
30+ | 74.70 CHF | 37.75% |
50+ | 72.70 CHF | 39.42% |
100+ | 70.10 CHF | 41.58% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 34.5 mm |
Diamètre du cordon | 3 mm |
Dimension selon BS4518 | BS4518-0345-30 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 8900 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 325 °C |