

98.30 CHF/ Unitéhors TVA
106.26 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 98.30 CHF | - |
4+ | 84.60 CHF | 13.94% |
10+ | 74.20 CHF | 24.52% |
20+ | 66.30 CHF | 32.55% |
30+ | 61.90 CHF | 37.03% |
50+ | 60.30 CHF | 38.66% |
100+ | 58.20 CHF | 40.79% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 34.59 mm |
Diamètre du cordon | 2.62 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 126 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 8900 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 325 °C |