

137.00 CHF/ Unitéhors TVA
148.10 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 137.00 CHF | - |
4+ | 117.50 CHF | 14.23% |
10+ | 103.00 CHF | 24.82% |
20+ | 92.00 CHF | 32.85% |
30+ | 86.00 CHF | 37.23% |
50+ | 83.70 CHF | 38.91% |
100+ | 80.80 CHF | 41.02% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 34.52 mm |
Diamètre du cordon | 3.53 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 220 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 8900 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 325 °C |