

116.50 CHF/ Unitéhors TVA
125.94 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 116.50 CHF | - |
4+ | 99.00 CHF | 15.02% |
10+ | 86.80 CHF | 25.49% |
20+ | 77.70 CHF | 33.30% |
30+ | 72.50 CHF | 37.77% |
50+ | 70.60 CHF | 39.40% |
100+ | 68.10 CHF | 41.55% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 34.42 mm |
Diamètre du cordon | 2.95 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 918 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 8900 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 325 °C |