

119.00 CHF/ Unitéhors TVA
128.64 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 119.00 CHF | - |
4+ | 102.00 CHF | 14.29% |
10+ | 89.10 CHF | 25.13% |
20+ | 79.30 CHF | 33.36% |
30+ | 74.10 CHF | 37.73% |
50+ | 72.10 CHF | 39.41% |
100+ | 69.60 CHF | 41.51% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 34.2 mm |
Diamètre du cordon | 3 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 8900 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 325 °C |