

254.50 CHF/ Unitéhors TVA
275.11 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 254.50 CHF | - |
4+ | 218.00 CHF | 14.34% |
10+ | 191.00 CHF | 24.95% |
20+ | 171.00 CHF | 32.81% |
30+ | 159.50 CHF | 37.33% |
50+ | 155.50 CHF | 38.90% |
100+ | 150.50 CHF | 40.86% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 34.29 mm |
Diamètre du cordon | 5.33 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 324 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 8900 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 325 °C |