

134.50 CHF/ Unitéhors TVA
145.39 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 16.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 134.50 CHF | - |
4+ | 116.00 CHF | 13.75% |
10+ | 101.50 CHF | 24.54% |
20+ | 90.70 CHF | 32.57% |
30+ | 84.70 CHF | 37.03% |
50+ | 82.50 CHF | 38.66% |
100+ | 79.60 CHF | 40.82% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 34.1 mm |
Diamètre du cordon | 3.6 mm |
Dimension selon French R | NF-R25 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 8900 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 325 °C |