

2'370.00 CHF/ Unitéhors TVA
2'561.97 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 16.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 2'370.00 CHF | - |
4+ | 2'148.00 CHF | 9.37% |
10+ | 2'131.00 CHF | 10.08% |
20+ | 2'115.00 CHF | 10.76% |
30+ | 2'099.00 CHF | 11.43% |
50+ | 2'067.00 CHF | 12.78% |
100+ | 2'052.00 CHF | 13.42% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 339.3 mm |
Diamètre du cordon | 5.7 mm |
Dimension selon BS4518 | BS4518-3393-57 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 8900 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 325 °C |