

87.90 CHF/ Unitéhors TVA
95.02 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 14.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 87.90 CHF | - |
4+ | 75.60 CHF | 13.99% |
10+ | 66.30 CHF | 24.57% |
20+ | 59.30 CHF | 32.54% |
30+ | 55.30 CHF | 37.09% |
50+ | 53.90 CHF | 38.68% |
100+ | 51.90 CHF | 40.96% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 33.3 mm |
Diamètre du cordon | 2.4 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 8900 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 325 °C |