

76.20 CHF/ Unitéhors TVA
82.37 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 76.20 CHF | - |
4+ | 65.60 CHF | 13.91% |
10+ | 57.50 CHF | 24.54% |
20+ | 51.40 CHF | 32.55% |
30+ | 48.00 CHF | 37.01% |
50+ | 46.70 CHF | 38.71% |
100+ | 45.00 CHF | 40.94% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 33.05 mm |
Diamètre du cordon | 1.78 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 027 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 8900 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 325 °C |