

1'078.00 CHF/ Unitéhors TVA
1'165.32 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 1'078.00 CHF | - |
4+ | 977.00 CHF | 9.37% |
10+ | 969.50 CHF | 10.06% |
20+ | 962.00 CHF | 10.76% |
30+ | 954.50 CHF | 11.46% |
50+ | 940.50 CHF | 12.76% |
100+ | 933.50 CHF | 13.40% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 329.79 mm |
Diamètre du cordon | 3.53 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 279 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 8900 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 325 °C |