

2'540.00 CHF/ Unitéhors TVA
2'745.74 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 2'540.00 CHF | - |
4+ | 2'302.00 CHF | 9.37% |
10+ | 2'284.00 CHF | 10.08% |
20+ | 2'266.00 CHF | 10.79% |
30+ | 2'249.00 CHF | 11.46% |
50+ | 2'215.00 CHF | 12.80% |
100+ | 2'199.00 CHF | 13.43% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 329.57 mm |
Diamètre du cordon | 6.99 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 455 |
Dimension selon French R | NF-R83 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 8900 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 325 °C |