

92.10 CHF/ Unitéhors TVA
99.56 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 92.10 CHF | - |
4+ | 79.10 CHF | 14.12% |
10+ | 69.40 CHF | 24.65% |
20+ | 62.10 CHF | 32.57% |
30+ | 58.00 CHF | 37.02% |
50+ | 56.50 CHF | 38.65% |
100+ | 54.40 CHF | 40.93% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 32.99 mm |
Diamètre du cordon | 2.62 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 125 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 8900 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 325 °C |