

245.50 CHF/ Unitéhors TVA
265.39 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 245.50 CHF | - |
4+ | 210.50 CHF | 14.26% |
10+ | 184.50 CHF | 24.85% |
20+ | 165.00 CHF | 32.79% |
30+ | 154.00 CHF | 37.27% |
50+ | 150.00 CHF | 38.90% |
100+ | 144.50 CHF | 41.14% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 32.69 mm |
Diamètre du cordon | 5.33 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 323 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 8900 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 325 °C |