

130.00 CHF/ Unitéhors TVA
140.53 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 130.00 CHF | - |
4+ | 112.00 CHF | 13.85% |
10+ | 97.90 CHF | 24.69% |
20+ | 87.50 CHF | 32.69% |
30+ | 81.70 CHF | 37.15% |
50+ | 79.60 CHF | 38.77% |
100+ | 76.80 CHF | 40.92% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 32.5 mm |
Diamètre du cordon | 3.6 mm |
Dimension selon French R | NF-R42 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 8900 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 325 °C |