

73.10 CHF/ Unitéhors TVA
79.02 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 73.10 CHF | - |
4+ | 62.80 CHF | 14.09% |
10+ | 55.10 CHF | 24.62% |
20+ | 49.20 CHF | 32.69% |
30+ | 46.00 CHF | 37.07% |
50+ | 44.80 CHF | 38.71% |
100+ | 43.20 CHF | 40.90% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 32.1 mm |
Diamètre du cordon | 1.6 mm |
Dimension selon BS4518 | BS4518-0321-16 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 8900 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 325 °C |