

2'241.00 CHF/ Unitéhors TVA
2'422.52 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 16.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 2'241.00 CHF | - |
4+ | 2'031.00 CHF | 9.37% |
10+ | 2'015.00 CHF | 10.08% |
20+ | 2'000.00 CHF | 10.75% |
30+ | 1'984.00 CHF | 11.47% |
50+ | 1'955.00 CHF | 12.76% |
100+ | 1'940.00 CHF | 13.43% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 319.3 mm |
Diamètre du cordon | 5.7 mm |
Dimension selon BS4518 | BS4518-3193-57 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 8900 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 325 °C |