

69.30 CHF/ Unitéhors TVA
74.91 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 69.30 CHF | - |
4+ | 59.50 CHF | 14.14% |
10+ | 52.20 CHF | 24.68% |
20+ | 46.50 CHF | 32.90% |
30+ | 43.50 CHF | 37.23% |
50+ | 42.40 CHF | 38.82% |
100+ | 40.90 CHF | 40.98% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 31.47 mm |
Diamètre du cordon | 1.78 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 026 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 8900 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 325 °C |