

83.30 CHF/ Unitéhors TVA
90.05 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 83.30 CHF | - |
4+ | 71.60 CHF | 14.05% |
10+ | 62.80 CHF | 24.61% |
20+ | 56.10 CHF | 32.65% |
30+ | 52.40 CHF | 37.09% |
50+ | 51.00 CHF | 38.78% |
100+ | 49.20 CHF | 40.94% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 31.42 mm |
Diamètre du cordon | 2.62 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 124 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 8900 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 325 °C |