

120.50 CHF/ Unitéhors TVA
130.26 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 120.50 CHF | - |
4+ | 103.50 CHF | 14.11% |
10+ | 90.70 CHF | 24.73% |
20+ | 81.00 CHF | 32.78% |
30+ | 75.60 CHF | 37.26% |
50+ | 73.70 CHF | 38.84% |
100+ | 71.10 CHF | 41.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 31.34 mm |
Diamètre du cordon | 3.53 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 218 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 8900 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 325 °C |