

238.00 CHF/ Unitéhors TVA
257.28 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 238.00 CHF | - |
4+ | 203.50 CHF | 14.50% |
10+ | 178.00 CHF | 25.21% |
20+ | 160.00 CHF | 32.77% |
30+ | 149.50 CHF | 37.18% |
50+ | 145.50 CHF | 38.87% |
100+ | 140.50 CHF | 40.97% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 31.12 mm |
Diamètre du cordon | 5.33 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 322 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 8900 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 325 °C |