

2'348.00 CHF/ Unitéhors TVA
2'538.19 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 2'348.00 CHF | - |
4+ | 2'128.00 CHF | 9.37% |
10+ | 2'111.00 CHF | 10.09% |
20+ | 2'095.00 CHF | 10.78% |
30+ | 2'079.00 CHF | 11.46% |
50+ | 2'048.00 CHF | 12.78% |
100+ | 2'033.00 CHF | 13.42% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 304.17 mm |
Diamètre du cordon | 6.99 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 453 |
Dimension selon French R | NF-R81 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 8900 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 325 °C |