

1'900.00 CHF/ Unitéhors TVA
2'053.90 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 1'900.00 CHF | - |
4+ | 1'722.00 CHF | 9.37% |
10+ | 1'708.00 CHF | 10.11% |
20+ | 1'695.00 CHF | 10.79% |
30+ | 1'682.00 CHF | 11.47% |
50+ | 1'657.00 CHF | 12.79% |
100+ | 1'645.00 CHF | 13.42% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 304.17 mm |
Diamètre du cordon | 5.33 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 381 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 8900 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 325 °C |