

41.80 CHF/ Unitéhors TVA
45.19 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 41.80 CHF | - |
4+ | 35.90 CHF | 14.11% |
10+ | 31.50 CHF | 24.64% |
20+ | 28.20 CHF | 32.54% |
30+ | 26.30 CHF | 37.08% |
50+ | 25.60 CHF | 38.76% |
100+ | 24.70 CHF | 40.91% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 3.63 mm |
Diamètre du cordon | 2.62 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 105 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 8900 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 325 °C |