

33.40 CHF/ Unitéhors TVA
36.11 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 33.40 CHF | - |
4+ | 28.80 CHF | 13.77% |
10+ | 25.20 CHF | 24.55% |
20+ | 22.50 CHF | 32.63% |
30+ | 21.00 CHF | 37.13% |
50+ | 20.40 CHF | 38.92% |
100+ | 19.80 CHF | 40.72% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 3.4 mm |
Diamètre du cordon | 1.9 mm |
Dimension selon French R | NF-R2 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 8900 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 325 °C |