

38.10 CHF/ Unitéhors TVA
41.19 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 38.10 CHF | - |
4+ | 32.80 CHF | 13.91% |
10+ | 28.80 CHF | 24.41% |
20+ | 25.60 CHF | 32.81% |
30+ | 24.00 CHF | 37.01% |
50+ | 23.30 CHF | 38.85% |
100+ | 22.60 CHF | 40.68% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 3.3 mm |
Diamètre du cordon | 2.4 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 8900 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 325 °C |