

32.70 CHF/ Unitéhors TVA
35.35 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 16.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 32.70 CHF | - |
4+ | 28.10 CHF | 14.07% |
10+ | 24.60 CHF | 24.77% |
20+ | 22.00 CHF | 32.72% |
30+ | 20.50 CHF | 37.31% |
50+ | 20.00 CHF | 38.84% |
100+ | 19.30 CHF | 40.98% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 3.1 mm |
Diamètre du cordon | 1.6 mm |
Dimension selon BS4518 | BS4518-0031-16 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 8900 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 325 °C |