

2'104.00 CHF/ Unitéhors TVA
2'274.42 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 16.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 2'104.00 CHF | - |
4+ | 1'907.00 CHF | 9.36% |
10+ | 1'892.00 CHF | 10.08% |
20+ | 1'877.00 CHF | 10.79% |
30+ | 1'863.00 CHF | 11.45% |
50+ | 1'835.00 CHF | 12.79% |
100+ | 1'821.00 CHF | 13.45% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 299.3 mm |
Diamètre du cordon | 5.7 mm |
Dimension selon BS4518 | BS4518-2993-57 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 8900 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 325 °C |