

967.00 CHF/ Unitéhors TVA
1'045.33 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 967.00 CHF | - |
4+ | 876.50 CHF | 9.36% |
10+ | 869.50 CHF | 10.08% |
20+ | 863.00 CHF | 10.75% |
30+ | 856.50 CHF | 11.43% |
50+ | 843.50 CHF | 12.77% |
100+ | 837.00 CHF | 13.44% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 291.69 mm |
Diamètre du cordon | 3.53 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 277 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 8900 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 325 °C |