

2'283.00 CHF/ Unitéhors TVA
2'467.92 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 2'283.00 CHF | - |
4+ | 2'069.00 CHF | 9.37% |
10+ | 2'053.00 CHF | 10.07% |
20+ | 2'037.00 CHF | 10.78% |
30+ | 2'022.00 CHF | 11.43% |
50+ | 1'992.00 CHF | 12.75% |
100+ | 1'977.00 CHF | 13.40% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 291.47 mm |
Diamètre du cordon | 6.99 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 452 |
Dimension selon French R | NF-R80 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 8900 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 325 °C |