

63.70 CHF/ Unitéhors TVA
68.86 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 63.70 CHF | - |
4+ | 54.80 CHF | 13.97% |
10+ | 48.00 CHF | 24.65% |
20+ | 42.90 CHF | 32.65% |
30+ | 40.00 CHF | 37.21% |
50+ | 39.00 CHF | 38.78% |
100+ | 37.70 CHF | 40.82% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 29.87 mm |
Diamètre du cordon | 1.78 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 025 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 8900 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 325 °C |