

78.50 CHF/ Unitéhors TVA
84.86 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 78.50 CHF | - |
4+ | 67.50 CHF | 14.01% |
10+ | 59.30 CHF | 24.46% |
20+ | 52.90 CHF | 32.61% |
30+ | 49.40 CHF | 37.07% |
50+ | 48.10 CHF | 38.73% |
100+ | 46.40 CHF | 40.89% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 29.82 mm |
Diamètre du cordon | 2.62 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 123 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 8900 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 325 °C |