

115.50 CHF/ Unitéhors TVA
124.86 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 115.50 CHF | - |
4+ | 99.40 CHF | 13.94% |
10+ | 87.10 CHF | 24.59% |
20+ | 77.80 CHF | 32.64% |
30+ | 72.60 CHF | 37.14% |
50+ | 70.80 CHF | 38.70% |
100+ | 68.30 CHF | 40.87% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 29.74 mm |
Diamètre du cordon | 3.53 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 217 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 8900 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 325 °C |