

97.00 CHF/ Unitéhors TVA
104.86 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 97.00 CHF | - |
4+ | 83.50 CHF | 13.92% |
10+ | 73.20 CHF | 24.54% |
20+ | 65.50 CHF | 32.47% |
30+ | 61.10 CHF | 37.01% |
50+ | 59.50 CHF | 38.66% |
100+ | 57.40 CHF | 40.82% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 29.74 mm |
Diamètre du cordon | 2.95 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 916 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 8900 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 325 °C |